Yokis - Trådløs trykk. 2 kan. TLM2T45P - 5454419
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks. antall enheter som kan styres - 4
Signaloverføring - Radio
Med display - nei
Adaptiv - Ja
Universalrettet - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3760054544192
Elnummer
4503002
Leverandørens varenummer
5454419
Typebeskrivelse
4503002
Maks. antall enheter som kan styres:
4
Signaloverføring:
Radio
Med display:
nei
Adaptiv:
Ja
Universalrettet:
Ja
Forhåndsprogrammert:
nei
Trådløs:
Ja
Høyde:
45 mm
Bredde:
45 mm
Dybde:
10 mm
Toveis:
nei
Trådløs sender med 2 knapper, rekkevidde opp til 250m i friluft, rekkevidde vil bli redusert av vegg, metaller og andre bygningsdeler. Antall mottakere pr kanal er 4 stk. i ”direct mode” og i ”radio bus” er det ubegrenset. Batteri CR2032. Driftstemperatur -10´C - +50´C. IP 54.


