Yokis - Trådløs 1 kanals br. TLM1T45P - 5454417
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Signaloverføring - Radio
Med display - nei
Adaptiv - Ja
Universalrettet - Ja
Forhåndsprogrammert - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3760054544178
Elnummer
4503001
Leverandørens varenummer
5454417
Typebeskrivelse
4503001
Signaloverføring:
Radio
Med display:
nei
Adaptiv:
Ja
Universalrettet:
Ja
Forhåndsprogrammert:
nei
Trådløs:
Ja
Høyde:
45 mm
Bredde:
45 mm
Dybde:
10 mm
Toveis:
Ja
Trådløs sender med 1 knapp, rekkevidde opp til 250m i friluft. Batteri CR2032. Driftstemperatur -10´C - +50´C. IP 54.


