Yokis - Trådløs Trykknapp 4 kan. TLM4T45P - 5454421
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks. antall enheter som kan styres - 4
Signaloverføring - Radio
Med display - Ja
Adaptiv - nei
Universalrettet - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3760054544215
Elnummer
4503003
Leverandørens varenummer
5454421
Typebeskrivelse
4503003
Maks. antall enheter som kan styres:
4
Signaloverføring:
Radio
Med display:
Ja
Adaptiv:
nei
Universalrettet:
Ja
Forhåndsprogrammert:
nei
Trådløs:
Ja
Høyde:
45 mm
Bredde:
45 mm
Dybde:
10 mm
Toveis:
nei
Trådløs sender med 4 knapper, rekkevidde opp til 250m i friluft, rekkevidde vil bli redusert av vegg, metaller og andre bygningsdeler. Antall mottakere pr kanal er 4 stk. i ”direct mode” og i ”radio bus” er det ubegrenset. Batteri CR2032. Driftstemperatur -10´C - +50´C. IP 54.


