Yokis - Trådløs trykknappsender E2BPP - 5454413
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks. antall enheter som kan styres - 8
Signaloverføring - Radio
Med display - nei
Adaptiv - nei
Universalrettet - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3760054544130
Elnummer
4503004
Leverandørens varenummer
5454413
Typebeskrivelse
4503004
Maks. antall enheter som kan styres:
8
Signaloverføring:
Radio
Med display:
nei
Adaptiv:
nei
Universalrettet:
Ja
Forhåndsprogrammert:
nei
Trådløs:
Ja
Høyde:
40 mm
Bredde:
28,5 mm
Dybde:
11,5 mm
Toveis:
nei
2 - kanals trykknappsender for montasje inne i eksisternede brytere med impuls. Virker mot alle Yokis trådløse enheter
Trådløs batteri-sender for innfelt montasje med 2 separate kanaler, Brukes til å sende til Yokis trådløse mottakere: MTV500ER, MTR2000ERP og MVR500ERP.
Rekkevidde opp til 250m i fri luft, rekkevidde vil bli redusert av vegg, metall og andre bygnings deler.
Antal mottagere pr kanal er 4 stk. i ”direct mode” og i ”radio bus” er det ubegrenset. Batteri CR2032.
Drifttemperatur -10´C - +50´C.
Batteri CR2032.
IP 54.
Den kompakte innfellings senderen kan lett integreres i eksisterende installationer.
Trådløs batteri-sender for innfelt montasje med 2 separate kanaler, Brukes til å sende til Yokis trådløse mottakere: MTV500ER, MTR2000ERP og MVR500ERP.
Rekkevidde opp til 250m i fri luft, rekkevidde vil bli redusert av vegg, metall og andre bygnings deler.
Antal mottagere pr kanal er 4 stk. i ”direct mode” og i ”radio bus” er det ubegrenset. Batteri CR2032.
Drifttemperatur -10´C - +50´C.
Batteri CR2032.
IP 54.
Den kompakte innfellings senderen kan lett integreres i eksisterende installationer.