Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Yokis - Trappelysaktuator med timer - 5454351

KopierKopier
Yokis - Trappelysaktuator med timer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Bussystem KNX-Radio - nei

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Integrert tilgangspunkt - 1

  • Type feste - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3760054543515

Elnummer

4503030

Leverandørens varenummer

5454351

Typebeskrivelse

4503030

Bussystem EIB/KNX:

nei

Bussystem KNX-Radio:

nei

Monteringsmetode:

Innfelt

Integrert tilgangspunkt:

1

Type feste:

Andre

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

Ja

Øvrige bussystemer:

Andre

Toveis trådløs kommunikasjon:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Min. dybde på apparatboks:

30 mm

MTM2000M Timer for trappelys og kompatibel med all lade typer. Liten og passer i en veggboks. Mål (mm): 48, 32, 20