Zamel - ZAMEL ANT-01 MAG EKSTERN ANTENNE, 3M KABEL, IP66 - ANT-01
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkobling - Andre
Monteringsmetode - Direktemontering
Egnet for innendørsbruk - Ja
Egnet for utendørsbruk - Ja
Tilkoblingstype - Kontakt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5903669026662
Elnummer
6223068
Leverandørens varenummer
ANT-01
Typebeskrivelse
TRÅDLØS SENDER/MOTTAKER
Tilkobling:
Andre
Monteringsmetode:
Direktemontering
Egnet for innendørsbruk:
Ja
Egnet for utendørsbruk:
Ja
Tilkoblingstype:
Kontakt
Med tilkoblingskabel:
Ja
Lengde på tilkoblingskabel:
3 m
Høyde:
71,8 mm
Bredde:
30,8 mm
Dybde:
0 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Omgivelsestemperatur under drift:
-10...55 °C


