Zamel - ZAMEL-BITTORF nr.70 Trafo WPL 8V/1A DIN SKINNEMONTASJE - 70 Trafo WPL

KopierKopier
Zamel - ZAMEL-BITTORF nr.70 Trafo WPL 8V/1A DIN SKINNEMONTASJE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenning - 230 V

  • Sekundærspenning 1 - 8 V

  • Sekundærstrømstyrke 1 - 1 A

  • Type transformator - Standard ringeklokketrafo

  • Bredde i antall modulmellomrom - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5903669191438

Elnummer

6220182

Leverandørens varenummer

70 Trafo WPL

Typebeskrivelse

6220182

Primærspenning:

230 V

Sekundærspenning 1:

8 V

Sekundærstrømstyrke 1:

1 A

Type transformator:

Standard ringeklokketrafo

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Maks utgangseffekt:

8 W

Utenpåliggende:

nei

Innfelt montasje:

Ja

For rekkemontasje:

Ja

Lengde:

90 mm

Bredde:

35 mm

Høyde:

60 mm

Kortslutningsbeskyttet:

Ja

Temperaturbeskyttelse:

Ja

8V/1A DIN SKINNEMONTASJE