Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Zamel - ZAMEL-BITTORF nr.94Sch trafo 4 V AC 8 V AC 12 V AC - 94 Sch WBTF

KopierKopier
Zamel - ZAMEL-BITTORF nr.94Sch trafo  4 V AC 8 V AC 12 V AC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenning - 230 V

  • Sekundærspenning 1 - 4 V

  • Sekundærstrømstyrke 1 - 1,2 A

  • Type transformator - Standard ringeklokketrafo

  • Bredde i antall modulmellomrom - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5903669195702

Elnummer

6220185

Leverandørens varenummer

94 Sch WBTF

Typebeskrivelse

6220185

Primærspenning:

230 V

Sekundærspenning 1:

4 V

Sekundærstrømstyrke 1:

1,2 A

Type transformator:

Standard ringeklokketrafo

Bredde i antall modulmellomrom:

3

Sekundærspenning 2:

8 V

Sekundærspenning 3:

12 V

Sekundærstrømstyrke 2:

1,2 A

Sekundærstrømstyrke 3:

0,85 A

Innfelt montasje:

Ja

For rekkemontasje:

Ja

Lengde:

108 mm

Bredde:

52 mm

Høyde:

60 mm

Kortslutningsbeskyttet:

Ja

Temperaturbeskyttelse:

Ja

4 V AC 8 V AC 12 V AC