Zamel - ZAMEL-BITTORF Type 8024 WPL 8-16-24vAc
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenning - 230 V
Sekundærspenning 1 - 8 V
Sekundærstrømstyrke 1 - 2 A
Type transformator - Standard ringeklokketrafo
Sekundærspenning 2 - 16 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5903669191612
Elnummer
6220186
Leverandørens varenummer
8024 WPL
Typebeskrivelse
6220186
Primærspenning
230 V
Sekundærspenning 1
8 V
Sekundærstrømstyrke 1
2 A
Type transformator
Standard ringeklokketrafo
Sekundærspenning 2
16 V
Sekundærspenning 3
24 V
Sekundærstrømstyrke 2
2 A
Sekundærstrømstyrke 3
2 A
Utenpåliggende
Ja
Innfelt montasje
Ja
For rekkemontasje
Ja
Lengde
55 mm
Bredde
70 mm
Høyde
120 mm
Kortslutningsbeskyttet
Ja
Temperaturbeskyttelse
Ja
8-16-24vAc