Zamel - ZAMEL BSD-202 200M HVIT MOTTAKER NO, 230v, 10A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Veggsender - Ja
Signaloverføring - Radio
Antall kanaler - 1
Monteringsmetode - Påvegg
Med manuell sender - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5903669002994
Elnummer
6223051
Leverandørens varenummer
BSD-202
Typebeskrivelse
TRÅDLØS SENDER/MOTTAKER
Veggsender
Ja
Signaloverføring
Radio
Antall kanaler
1
Monteringsmetode
Påvegg
Med manuell sender
Nei
Vindussender
Nei
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Termoplast
Halogenfri
Nei
Farge
Hvit
Gjennomsiktig
Nei
Egnet for omkobler
Ja
Egnet for dimmer
Nei
Egnet for sjalusibryter
Nei
Egnet for indikasjonselement
Ja
Egnet for bevelsesføler
Nei
Mottaker BSD-202 tilkobles 230VAC. Hvit med NO rele for 10A belastning. Monostabil med 0,5 – 11 Sekunder åpningstid. Rekkevidde 200m. Mottaker kan styre lyd og lys via potensialfritt rele uansett spenning. 16 forskjellige koder. IP20. 145mm x 36mm x 80mm.