Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Zamel - ZAMEL EW-01 230VAC SKOLEKLOKKE STYRING - EW-01

KopierKopier
Zamel - ZAMEL EW-01 230VAC SKOLEKLOKKE STYRING

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Elektronisk

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Farge - Hvit

  • Monteringsarrangement - Grunnelement med komplett kapsling

  • Antall moduler (ved modulbygging) - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5903669013174

Elnummer

6223081

Leverandørens varenummer

EW-01

Typebeskrivelse

6223081

Modell / utførelse:

Elektronisk

Monteringsmetode:

Påvegg

Farge:

Hvit

Monteringsarrangement:

Grunnelement med komplett kapsling

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Type feste:

Feste med skrue

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Slumpgenerator:

nei

Nominell spenning:

230 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Astro-program:

nei

Omformer inngang:

nei

Merkestrøm:

16 A

Med tilkobling for lysstyrkesensor:

nei

Innbyggingsdybde:

93 mm

Min. dybde på apparatboks:

100 mm

Komplett tids styresystem for skole ringeklokker. Programmerbar styreenhet for dag og tids styring.

24V-230V AC/DC/16A. 2 x NO/NC rele. 197mm(H) x 227mm(B) x 93mm(D). IP40.



Et tidsur, Zamel SDM-10, er innebygget i dette anlegg.
SDM-10 er spesielt laget for å programmere inn- og utringing av skoletimer.

OBS ved bruk av innebygget tidsur:
Det forutsettes at skoletimene må ha samme lengde, hele uka (for eks. man-fre) og må være like lange, gjennom hele dagen. Varigheten på pausene kan derimot programmeres forskjellig, mellom hver skoletime.

Programmering skjer slikt:

Start: klokkeslett det ringes inn

Lesson: Varighet til skoletimene (1-120 min)

Bell: Lengde på ringing (1-120 sek)

Pause: Lengde på pausene (1-60min). Det kan programmeres opp til 20 forskellige pauser ila.en dag.

Skal det programmeres forskjellige dags- programmer og skoletimer med forskjellige lengder, må Tidsur ZCM- 11 bestilles i tillegg. SDM-10 må da skiftes ut mot ZCM-11
Zamel ZCM-11/P/U, El. nummer: 6223069