Zamel - ZAMEL GRM-10 230VAC GSM mott.m/2xNO,RS485 - 6223083
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Veggsender - nei
Signaloverføring - Andre
Antall kanaler - 2
Monteringsmetode - Påvegg
Vindussender - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5903669065043
Elnummer
6223083
Leverandørens varenummer
6223083
Typebeskrivelse
6223083
Veggsender:
nei
Signaloverføring:
Andre
Antall kanaler:
2
Monteringsmetode:
Påvegg
Vindussender:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for omkobler:
nei
Egnet for dimmer:
nei
Egnet for sjalusibryter:
nei
Egnet for indikasjonselement:
nei
Egnet for bevelsesføler:
nei