Zamel - Zamel LEM-02 230vAc, 5A, 1-fase, IP20 - LEM-02

KopierKopier
Zamel - Zamel LEM-02 230vAc, 5A, 1-fase, IP20

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Målertype - Elektronisk

  • Nominell strøm (In) - 5 A

  • Maks strøm (Imax) - 50 A

  • Nominell spenning (Un) N-L - 230...230 V

  • Modell / utførelse - Direktemåling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5903669022978

Elnummer

6220200

Leverandørens varenummer

LEM-02

Typebeskrivelse

6220200

Målertype:

Elektronisk

Nominell strøm (In):

5 A

Maks strøm (Imax):

50 A

Nominell spenning (Un) N-L:

230...230 V

Modell / utførelse:

Direktemåling

Nominell spenning (Un) L-L:

230...230 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Nøyaktighetsklasse:

A

Poltype:

1-faset

KWh-målerens energislagutførelse:

Aktiv effekt

Egnet for:

Kjøp/salg

Tariffstyring:

Ekstern

Måletype ved belastning:

Ja

Sperre for returgang:

nei

Kalibrert:

nei

Impulsutgang:

Elektrisk

Impulstype:

S0

Type indikering:

Digital

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Type grensesnitt:

Uten

Med sperekode:

nei

Antall plasser:

1

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

KWH TELLER 1-fase digital - LEM02

KWH teller 1 fase for skinnemontering.

Spenning 230vAc

Strøm 50A

IP51