Zamel - Zamel PBM-02 230vAc, 1NO, 16A, IP20 - PBM-02

KopierKopier
Zamel - Zamel PBM-02 230vAc, 1NO, 16A, IP20

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrømområde lu - 0,024...0,024 A

  • Startstrømsområde - 0,024...0,024 A

  • Maks kontinuerlig strøm - 16 A

  • Merkestrøm (styrekontakter) - 16 A

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5903669005926

Elnummer

6220198

Leverandørens varenummer

PBM-02

Typebeskrivelse

6220198

Merkestrømområde lu:

0,024...0,024 A

Startstrømsområde:

0,024...0,024 A

Maks kontinuerlig strøm:

16 A

Merkestrøm (styrekontakter):

16 A

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Merkespenning:

230 V

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

1

Maks brytespenning (styrekontakter):

230 V

Maks bryteeffekt (styrekontakter):

4000 VA

Spenningstype:

AC

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Innbyggingsdybde:

66 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

230vAc,1NO,16A,IP20