Zamel - ZAMEL PCM-01/U DIN DIGITALT TIDSRELE, 12-230VAC/DC - PCM-01/U
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Inn-/utkoblingsrelé
Første tidsintervallenhet - Sekunder/minutter
1. tidsintervall fra/til - 0,1...10
Monteringsmetode - DIN-skinne
Nominell brytestrøm ved 250 V AC - 16 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5903669017011
Elnummer
6223070
Leverandørens varenummer
PCM-01/U
Typebeskrivelse
TIDSRELE
Funksjon:
Inn-/utkoblingsrelé
Første tidsintervallenhet:
Sekunder/minutter
1. tidsintervall fra/til:
0,1...10
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Nominell brytestrøm ved 250 V AC:
16 A
Betjeningsmåte:
Analog med enkeltfunksjon
2. tidsintervallenhet:
Minutter/timer
2. tidsintervall fra/til:
1...24
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingshøyde:
66 mm
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Antall omkoblere:
0
Styrespenning 1:
12...250 V
Type styrespenning 1:
AC/DC
Frekvens styrespenning 1:
50...60 Hz
Matespenningsområde:
230...230 V
Type matespenning:
AC
Bryterkapasitet glødelamper:
4000 W
Bryterkapasitet lysrør DUO:
4000 VA
Bryterkapasitet parallelle lysrør:
4000 VA
Bryterkapasitet induktive lysrør:
4000 VA