Zamel - ZAMEL PDH-982H 150M SETT HVIT SENDER/KLOKKE, PLUG-IN - DRS-982H
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsfarge - Hvit
Strømtype - AC
Lydstyrke - 85 dB
Trådløs - Ja
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5903669013778
Elnummer
6223053
Leverandørens varenummer
DRS-982H
Typebeskrivelse
TRÅDLØS SENDER/MOTTAKER
Kapslingsfarge:
Hvit
Strømtype:
AC
Lydstyrke:
85 dB
Trådløs:
Ja
Monteringsmetode:
Andre
Kapslingsmateriale:
Plast
Innebygd batteri:
Ja
Maks rekkevidde:
150 m
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Klokken settes i stikk 230VAC. Hvit farge. Rekkevidde 150m. 2 tonevalg. Volumkontroll. 85db. Hvit sender PDH-991 bruker 12VDC MN21/23A batteri som medfølger. 16 forskjellige koder. IP44. -20°C til +35°C. DRS-982: 160mm x 66mm x 90mm. PDH-991: 62mm x 73mm x 30mm.


