Zamel - Zamel PNW-01 1 kanal med fotb WiFi Av og på bryter for fast - PNW-01
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Trykknapp-plassering - Ja
Bryterplassering - Ja
Med manuell radiosender - nei
Monteringsmetode - Andre
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5903669229971
Elnummer
6220206
Leverandørens varenummer
PNW-01
Typebeskrivelse
6220206
Trykknapp-plassering:
Ja
Bryterplassering:
Ja
Med manuell radiosender:
nei
Monteringsmetode:
Andre
Farge:
Hvit
Egnet for dimmer:
nei
Egnet for pulsknapp:
Ja
Egnet for persiennebryter:
nei
Egnet for sjalusibryter:
nei
Egnet for sjalusi-/rullegardinbryter:
nei
Egnet for omkobler:
Ja
I kapslingen:
Ja
Kretskort/modul:
nei
Strømforsyning:
230 V AC
Med radiokoder:
nei
Med radiostyrt trykknapp:
Ja
Antall reléer:
1
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Type overflate:
Matt
Type feste:
Andre
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Antall kommandoer:
2
Fotbryter med ledning plugg og stikkontakt. Kan også styres via Wi-Fi og App på både android og IOS
Teknisk data:
Spenning 230 V AC
Wi-Fi 2.4 GHz 802.11 b/g/n
Fotbryter
1-kanal
1 x 2,5 A NC kontakt
Glødelampe eller Halogen 350 W
Lysrør – 125 W
LED – 60 W
-10 to +55 °C
IP20
75 × 75 × 32 mm


