Zamel - ZAMEL RELE BISTABILT PBM-01 230vAC,AC1,1NO,16A, IP20 - PBM-01
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrømområde lu - 0,024...0,024 A
Startstrømsområde - 0,024...0,024 A
Maks kontinuerlig strøm - 16 A
Merkestrøm (styrekontakter) - 0,024 A
Monteringsmetode - DIN-skinne
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5903669005902
Elnummer
6220152
Leverandørens varenummer
PBM-01
Typebeskrivelse
6220152
Merkestrømområde lu:
0,024...0,024 A
Startstrømsområde:
0,024...0,024 A
Maks kontinuerlig strøm:
16 A
Merkestrøm (styrekontakter):
0,024 A
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Merkespenning:
250 V
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
1
Maks brytespenning (styrekontakter):
250 V
Maks bryteeffekt (styrekontakter):
4000 VA
Spenningstype:
AC
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsdybde:
66 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Det bistabile relé PBM-01 blir brukt til å styre belysning eller andre enheter ved hjelp av trykknapper forbundet på en parallell måte. Trykk på hvilken som helst knapp fører til at lyset slås på eller av som er koblet til utgangsterminalene .Ved hjelp av dette systemet gir mulighet til å skape intelligent belysning styringssystemer.
Mulighet for festing på Din skinne
Spenning 230-250v Ac
Strømforbruk 24mA
Maks uttak 4000W
Kapsling IP20
Mål 90x17,5x66mm