Zamel - ZAMEL RELE NO/NC PEM-01/012 12vAC/DC,250v,1NO/NC,16A,IP20 - PEM-01/012
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrømområde lu - 0,024...0,024 A
Startstrømsområde - 0,024...0,024 A
Merkestrøm (styrekontakter) - 0,024 A
Monteringsmetode - DIN-skinne
Merkespenning - 12 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5903669010845
Elnummer
6220153
Leverandørens varenummer
PEM-01/012
Typebeskrivelse
6220153
Merkestrømområde lu:
0,024...0,024 A
Startstrømsområde:
0,024...0,024 A
Merkestrøm (styrekontakter):
0,024 A
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Merkespenning:
12 V
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Antall vekselkontakter:
0
Maks brytespenning (styrekontakter):
250 V
Maks bryteeffekt (styrekontakter):
4000 VA
Spenningstype:
AC/DC
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsdybde:
66 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Elektromagnetiske releer kan brukes i forskjellige applikasjoner hvor laststrømmen økning er nødvendig. Releene sikre galvaniske isolasjon mellom en styreenhet og en lastkrets . Releene er utstyrt med NO / NC kontakter. Det er mulig å koble spenning fra 0 - 250 V AC til disse kontakter.
Mulighet for festing på Din skinne
Spenning inn 12v Ac/Dc
Strømforbruk 24mA
Spenning ut maks 250v Strøm ut maks 16A
1NO/NC
Maks uttak 4000W
Kapsling IP20
Mål 90x17,5x66mm