Zamel - ZAMEL RELE NO/NC PEM-02/024 24vAC/DC,250v,2NO/NC,8A,IP20 - PEM-02/024
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrømområde lu - 0,15...0,15 A
Startstrømsområde - 0,15...0,15 A
Maks kontinuerlig strøm - 8 A
Merkestrøm (styrekontakter) - 8 A
Monteringsmetode - DIN-skinne
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5903669011026
Elnummer
6220156
Leverandørens varenummer
PEM-02/024
Typebeskrivelse
6220156
Merkestrømområde lu:
0,15...0,15 A
Startstrømsområde:
0,15...0,15 A
Maks kontinuerlig strøm:
8 A
Merkestrøm (styrekontakter):
8 A
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Merkespenning:
24 V
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
2
Antall vekselkontakter:
0
Maks brytespenning (styrekontakter):
250 V
Maks bryteeffekt (styrekontakter):
4000 VA
Spenningstype:
AC/DC
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsdybde:
66 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Elektromagnetiske releer kan brukes i forskjellige applikasjoner hvor laststrømmen økning er nødvendig. Releene sikre galvaniske isolasjon mellom en styreenhet og en lastkrets . Releene er utstyrt med NO / NC kontakter. Det er mulig å koble spenning fra 0 - 250 V AC til disse kontakter.
Mulighet for festing på Din skinne
Spenning inn 24v Ac/Dc
Strømforbruk 15,2mA
Spenning ut maks 250v Strøm ut maks 8A
2NO/NC
Maks uttak 4000W
Kapsling IP20
Mål 90x17,5x66mm


