Zamel - ZAMEL RNL-01 TRÅDLØS SENDER, 1KAN, BATTERI, INF - RNL-01

KopierKopier
Zamel - ZAMEL RNL-01 TRÅDLØS SENDER, 1KAN, BATTERI, INF

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Veggsender - Ja

  • Signaloverføring - Radio

  • Antall kanaler - 1

  • Monteringsmetode - Andre

  • Farge - Brun

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5903669026785

Elnummer

6223072

Leverandørens varenummer

RNL-01

Typebeskrivelse

TRÅDLØS SENDER/MOTTAKER

Veggsender:

Ja

Signaloverføring:

Radio

Antall kanaler:

1

Monteringsmetode:

Andre

Farge:

Brun

Rekkevidde:

200 m

Med manuell sender:

nei

Vindussender:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for omkobler:

Ja

Egnet for dimmer:

nei

Egnet for sjalusibryter:

nei

Egnet for indikasjonselement:

Ja

Egnet for bevelsesføler:

nei

Fotsender med 1 kanal for potensialfri styring av lys, varme, persienner, rullegitter, porter. Passer: ROM-01, ROM-02, ROP-01, ROP-02, RTN-01, RWG-01, ANT-01. Veggboks/innfellt montering. 200 meter rekkevidde. 868Mhz, 3VDC (CR2032). IP20.