Zamel - ZAMEL RNM-10 300M TRÅDLØS SENDER, 4KAN, 230V, DIN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Veggsender - Ja
Signaloverføring - Radio
Antall kanaler - 4
Monteringsmetode - Innfelt
Med manuell sender - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5902669026792
Elnummer
6223060
Leverandørens varenummer
RNM-10
Typebeskrivelse
6223060
Veggsender
Ja
Signaloverføring
Radio
Antall kanaler
4
Monteringsmetode
Innfelt
Med manuell sender
Nei
Vindussender
Nei
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Termoplast
Halogenfri
Nei
Type overflate
Matt
Farge
Hvit
Egnet for omkobler
Ja
Egnet for dimmer
Nei
Egnet for sjalusibryter
Nei
Egnet for indikasjonselement
Ja
Egnet for bevelsesføler
Nei
Sender med 4 kanaler for styring av lys, varme, persienner, rullegitter, porter. Kan tilkobles ekstern antenne. Passer: ROM-01, ROM-02, ROP-01, ROP-02, RTN-01, RWG-01, ANT-01. DIN skinne montering. 300 meter rekkevidde. 868Mhz, 230VAC. IP20.