Zamel - ZAMEL ROP-01 200M TRÅDLØS MOTT.NO/NC, 230V/5A, INF
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Veggsender - Ja
Signaloverføring - Radio
Antall kanaler - 1
Monteringsmetode - Innfelt
Rekkevidde - 200 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5903669026860
Elnummer
6223065
Leverandørens varenummer
ROP-01
Typebeskrivelse
TRÅDLØS SENDER/MOTTAKER
Veggsender
Ja
Signaloverføring
Radio
Antall kanaler
1
Monteringsmetode
Innfelt
Rekkevidde
200 m
Med manuell sender
Nei
Vindussender
Ja
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Termoplast
Halogenfri
Nei
Type overflate
Matt
Farge
Hvit
Gjennomsiktig
Nei
Egnet for omkobler
Ja
Egnet for dimmer
Nei
Egnet for sjalusibryter
Ja
Egnet for indikasjonselement
Ja
Egnet for bevelsesføler
Nei
Mottaker med NO,NC rele (250V/5A/1250VA) for styring av lys, varme, persienner, rullegitter, porter. 5 programmer. Kan tilkobles ekstern antenne. Passer RNM-10, RNP-01, RNP-02, RNL-01, RTI-01, RCR-01, RTN-01, ANT-01. Veggboks/innfellt montering. 200 meter rekkevidde. 868Mhz, 230VAC. IP20.