Zamel - ZAMEL RT-236 100M-300M SIGNALFORSTERKER, 12VDC, IP56 - RT-236
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Veggsender - nei
Signaloverføring - Radio
Monteringsmetode - Påvegg
Farge - Hvit
Rekkevidde - 300 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5903669008156
Elnummer
6223057
Leverandørens varenummer
RT-236
Typebeskrivelse
TRÅDLØS SENDER/MOTTAKER
Veggsender:
nei
Signaloverføring:
Radio
Monteringsmetode:
Påvegg
Farge:
Hvit
Rekkevidde:
300 m
Med manuell sender:
nei
Vindussender:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for omkobler:
nei
Egnet for dimmer:
nei
Egnet for sjalusibryter:
nei
Egnet for indikasjonselement:
nei
Egnet for bevelsesføler:
nei


