Zamel - Zamel RZB-05 3vDc, batteri CR2032, 2 kanaler - RZB-05
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bestykket med 1 - Nøkkelbryter
Bestykket med 2 - Andre
Antall stikkontakter totalt - 0
Betjeningsmåte - Nøkkel
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5903669064558
Elnummer
6220203
Leverandørens varenummer
RZB-05
Typebeskrivelse
6220203
Bestykket med 1:
Nøkkelbryter
Bestykket med 2:
Andre
Antall stikkontakter totalt:
0
Betjeningsmåte:
Nøkkel
Monteringsmetode:
Innfelt
Antall stikkontakter med bryter:
0
Type feste:
Andre
Med belysning:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Nominell spenning:
230 V
Merkestrøm:
5 A
Antall poler:
2
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Antall vekselkontakter:
0
Enhet bredde:
47,5 mm
Enhet høyde:
47,5 mm
Enhet dybde:
20 mm
Min. dybde på apparatboks:
20 mm


