Zamel - ZAMEL SDM-10/U 24-250VAC/DC SKOLEKLOKKE RELE - SDM-10/U
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - DIN-skinne
Antall kanaler - 2
Matespenningsområde - 24...230 V
24 timers program - Ja
Ukesprogram - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5903669011248
Elnummer
6223080
Leverandørens varenummer
SDM-10/U
Typebeskrivelse
6223080
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Antall kanaler:
2
Matespenningsområde:
24...230 V
24 timers program:
Ja
Ukesprogram:
Ja
Astro-program:
nei
Kontaktutførelse:
Normalt åpen (NO)
Type matespenning:
AC/DC
Frekvens matespenning:
50...60 Hz
Tekstveiledning i displayet:
Ja
Ekstern programmering:
nei
Inkludert minnekort:
nei
60 min. program:
Ja
Årsprogram:
Ja
Ferieprogram:
nei
Impulsprogram:
Ja
Syklusprogram:
nei
Tilfeldig program:
nei
Driftstimeteller:
nei
Nettsynkronisering:
nei
Kvartsstyrt:
nei
Radiostyrt:
nei
Radiostyrt (DCF77):
nei
GPS (Global Positioning System):
nei
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:
Ja
Manuell drift:
Ja
Antall stikkontakter med miniatyrbryter (MCB):
nei
Nominell brytestrøm ved 250 V AC:
16 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Bredde:
35 mm
Høyde:
66 mm
Dybde:
90 mm
24V-230V AC/DC/16A. 2 x NO/NC rele. 90mm(H) x 35mm(B) x 66mm(D). IP20.