Zamel - ZAMEL SENSOR FUKT SZH-03 230vAC,3meter kabel - SZH-03

KopierKopier
Zamel - ZAMEL SENSOR FUKT SZH-03 230vAC,3meter kabel

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Monteringsretning - Loddrett

  • Type feste - Feste med skrue

  • Montasjemåte modulinnsats - Foran og bak

  • Med innbyggingsboks - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5903669006084

Elnummer

6220150

Leverandørens varenummer

SZH-03

Typebeskrivelse

6220150

Modell / utførelse:

Andre

Monteringsretning:

Loddrett

Type feste:

Feste med skrue

Montasjemåte modulinnsats:

Foran og bak

Med innbyggingsboks:

nei

Med skruer:

nei

Egnet for innbygging I rund boks 60mm:

nei

Innfelt montasje:

nei

Egnet for gulvboks:

Ja

Egnet for veggkanal:

nei

Egnet for montering på DIN skinne 35mm:

nei

Materiale:

Metall

Materialkvalitet:

Termoplast

FUKT SENSOR -SZH-03

SZH-03 brukes til sammen med fukt relé PZM-10. Dens oppgave er å detektere nærværet av væske på det nivå hvor sensoren er montert. Denne sensoren er tilgjengelig med 3 m kabel.