Zamel - ZAMEL SENSOR LYS WZM-02/S1 230vAC,AC1,1NO/NC,10A, IP54 - WZM-02/S1

KopierKopier
Zamel - ZAMEL SENSOR LYS WZM-02/S1 230vAC,AC1,1NO/NC,10A, IP54

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Med LED-visning - nei

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 230...250 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Nominell strøm - 0,035 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5903669006008

Elnummer

6220147

Leverandørens varenummer

WZM-02/S1

Typebeskrivelse

6220147

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med LED-visning:

nei

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

230...250 V

Spenningstype for betjening:

AC

Nominell strøm:

0,035 A

Komplett apparat med sokkel:

Ja

Med avtakbare klemmer:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

230...250 V

Drift, polarisasjon:

Upolarisert

Driftens svingningskarakteristikk:

Monostabil

Antall NC-kontakter:

1

Antall NO-kontakter:

1

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Bredde:

60 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

17 mm

SENSOR FOR LYS-WZM-02/S1

Fotocellens viktigste funksjon er å slå på lys i skumringen og slå dem av ved daggry. Innkoblings tidspunktet kan justeres med et potensiometer. Det følger med en lys sensor med ledning på 5 m for plassering utendørs. Mulighet for festing på Din skinne

Spenning 230-250v Ac
Strømforbruk 35mA

Maks uttak 2500W
Kapsling IP20
Mål 90x17,5x60mm