Zamel - Zamel SRP-02 230vAc, 1 kanal, 250m, IP20, 2NO, - SRP-02

KopierKopier
Zamel - Zamel SRP-02 230vAc, 1 kanal, 250m, IP20, 2NO,

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Veggsender - Ja

  • Signaloverføring - Radio

  • Antall kanaler - 1

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5903669064565

Elnummer

6220191

Leverandørens varenummer

SRP-02

Typebeskrivelse

6220191

Veggsender:

Ja

Signaloverføring:

Radio

Antall kanaler:

1

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Hvit

Rekkevidde:

250 m

Med manuell sender:

nei

Vindussender:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for omkobler:

Ja

Egnet for dimmer:

nei

Egnet for sjalusibryter:

Ja

Egnet for indikasjonselement:

Ja

Egnet for bevelsesføler:

nei

230vAc,1 kanal,250m,IP20,2NO,5A