Zamel - ZAMEL SRW-01 WiFi Persienne k Styr persienner via WiFi og S - SRW-01
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Trykknapp-plassering - nei
Bryterplassering - nei
Med manuell radiosender - nei
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Grønn
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5903669222606
Elnummer
6220209
Leverandørens varenummer
SRW-01
Typebeskrivelse
6220209
Trykknapp-plassering:
nei
Bryterplassering:
nei
Med manuell radiosender:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Grønn
Egnet for dimmer:
nei
Egnet for pulsknapp:
Ja
Egnet for persiennebryter:
Ja
Egnet for sjalusibryter:
Ja
Egnet for sjalusi-/rullegardinbryter:
Ja
Egnet for omkobler:
Ja
I kapslingen:
Ja
I stiftsokkelhus:
nei
Kretskort/modul:
nei
Med radiokoder:
nei
Med radiostyrt trykknapp:
nei
Antall reléer:
2
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Type feste:
Andre
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
System med rullekoding:
nei
Antall kommandoer:
2
Det er mulig å styre persienner via Wi-Fi med App på smarttelefon.
Tekniske data:
230 V AC
2 x NO 5 A
Wi-Fi 2.4 GHz 802.11 b/g/n
2 kanaler
persienner – 350 W
-10 to +55°C
IP20
47.5 × 47.5 × 23 mm


