Zamel - ZAMEL STRØMFORSYNINGIMPULS ZPM-60 230vAC,24vDC,2.5A,60W,IP20 - ZPM-60/24

KopierKopier
Zamel - ZAMEL STRØMFORSYNINGIMPULS ZPM-60 230vAC,24vDC,2.5A,60W,IP20

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC/DC

  • Første utgangsspenning ved AC - 0...0 V

  • Maks utgangsstrøm 1 - 2,5 A

  • Utgangseffekt - 60 W

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

ZPM

EAN/GTIN

5903669080343

Elnummer

6220172

Leverandørens varenummer

ZPM-60/24

Typebeskrivelse

6220172

Type matespenning:

AC/DC

Første utgangsspenning ved AC:

0...0 V

Maks utgangsstrøm 1:

2,5 A

Utgangseffekt:

60 W

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Andre utgangsspenning ved AC:

0...0 V

Tredje utgangsspenning ved AC:

0...0 V

Første utgangsspenning ved DC:

24...24 V

Andre utgangsspenning ved DC:

0...0 V

Tredje utgangsspenning ved DC:

0...0 V

Maks utgangsstrøm 2:

0 A

Maks utgangsstrøm 3:

0 A

Justerbar utgangsspenning:

Ja

Kortslutningssikker:

Ja

Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

230...230 V

Nominell forsyningsspenning ved DC:

230...230 V

Stabilisert utgangsspenning:

Ja

Stabilisert:

Ja

Skinnemontering er mulig:

Ja

Veggmontering:

nei

For rekkemontasje:

nei

Direktemontering mulig:

nei

Bredde:

78 mm

Høyde:

93 mm

Dybde:

56 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

STRØMFORSYNING IMPULS ZPM-60/24

ZPM impuls strømforskyning er vanlige strømforskyning som brukes mye i hjem og industriell automasjon, adgangskontrollsystemer , overvåking etc. Stor stabilitet i utgangsspenning , stor strømbelastning og små dimensjoner. Impuls strømforskyningen har ved hjelp av ADJ potentionometer evnen til å regulere utgangsspenningen verdi.

Mulighet for festing på Din skinne

Spenning inn 230v Ac/Dc
Spenning ut 24vDc

Strøm ut 2,5A
Kapsling IP20
Mål 93 x 77,4 x 56mm