Zamel - ZAMEL STRØMFORSYNING IMPULS ZPM-30 230vAC,12vDC,2.5A,30W,IP20 - ZPM-30/12
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC/DC
Første utgangsspenning ved AC - 12...12 V
Maks utgangsstrøm 1 - 2,5 A
Utgangseffekt - 30 W
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ZPM
EAN/GTIN
5903669080251
Elnummer
6220168
Leverandørens varenummer
ZPM-30/12
Typebeskrivelse
6220168
Type matespenning:
AC/DC
Første utgangsspenning ved AC:
12...12 V
Maks utgangsstrøm 1:
2,5 A
Utgangseffekt:
30 W
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Andre utgangsspenning ved AC:
0...0 V
Tredje utgangsspenning ved AC:
0...0 V
Første utgangsspenning ved DC:
12...12 V
Andre utgangsspenning ved DC:
0...0 V
Tredje utgangsspenning ved DC:
0...0 V
Maks utgangsstrøm 2:
0 A
Maks utgangsstrøm 3:
0 A
Justerbar utgangsspenning:
nei
Kortslutningssikker:
Ja
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Nominell forsyningsspenning ved DC:
2301...230 V
Stabilisert utgangsspenning:
Ja
Effektforbruk:
0,1 VA
Stabilisert:
Ja
Skinnemontering er mulig:
Ja
Veggmontering:
nei
For rekkemontasje:
nei
Innbyggingshøyde:
56 mm
Direktemontering mulig:
nei
Bredde:
62,5 mm
Høyde:
93 mm
Dybde:
56 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
ZPM impuls strømforskyning er vanlige strømforskyning som brukes mye i hjem og industriell automasjon, adgangskontrollsystemer , overvåking etc. Stor stabilitet i utgangsspenning , stor strømbelastning og små dimensjoner. Impuls strømforskyningen har ved hjelp av ADJ potentionometer evnen til å regulere utgangsspenningen verdi.
Mulighet for festing på Din skinne
Spenning inn 230v Ac/Dc
Spenning ut 12vDc
Strøm ut 2,5A
Kapsling IP20
Mål 93 x 62,5 x 56mm


