Zamel - ZAMEL STRØMFORSYNING ZIM-12/12 230vAC,12vDC,1.2A,14.4W,IP20 - ZIM-12/12

KopierKopier
Zamel - ZAMEL STRØMFORSYNING ZIM-12/12 230vAC,12vDC,1.2A,14.4W,IP20

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC/DC

  • Første utgangsspenning ved AC - 12...12 V

  • Maks utgangsstrøm 1 - 1,2 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Andre utgangsspenning ved AC - 0...0 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

ZIM

EAN/GTIN

5903669011750

Elnummer

6220165

Leverandørens varenummer

ZIM-12/12

Typebeskrivelse

6220165

Type matespenning:

AC/DC

Første utgangsspenning ved AC:

12...12 V

Maks utgangsstrøm 1:

1,2 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Andre utgangsspenning ved AC:

0...0 V

Tredje utgangsspenning ved AC:

0...0 V

Første utgangsspenning ved DC:

12...12 V

Andre utgangsspenning ved DC:

0...0 V

Tredje utgangsspenning ved DC:

0...0 V

Maks utgangsstrøm 2:

0 A

Maks utgangsstrøm 3:

0 A

Justerbar utgangsspenning:

nei

Kortslutningssikker:

Ja

Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

230...230 V

Nominell forsyningsspenning ved DC:

230...230 V

Stabilisert utgangsspenning:

Ja

Effektforbruk:

0,1 VA

Stabilisert:

Ja

Skinnemontering er mulig:

Ja

Veggmontering:

nei

For rekkemontasje:

nei

Innbyggingshøyde:

66 mm

Direktemontering mulig:

nei

Bredde:

35 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

66 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

STRØMFORSYNING ZIM-12/12

Strømforsyningen er konstruert for å levere likespenning til små apperater.

Mulighet for festing på Din skinne

Spenning inn 230v Ac/Dc
Spenning ut 12vDc

Strøm ut 1,2A
Kapsling IP20
Mål 90x35x66mm