Zamel - ZAMEL TRANSFORMATOR TRM-24 230vAC,8vAC,0,625A,IP20 - TRM-24
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC
Første utgangsspenning ved AC - 24...24 V
Maks utgangsstrøm 1 - 0,625 A
Utgangseffekt - 15 W
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5903669006169
Elnummer
6220163
Leverandørens varenummer
TRM-24
Typebeskrivelse
6220163
Type matespenning:
AC
Første utgangsspenning ved AC:
24...24 V
Maks utgangsstrøm 1:
0,625 A
Utgangseffekt:
15 W
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Andre utgangsspenning ved AC:
0...0 V
Tredje utgangsspenning ved AC:
0...0 V
Første utgangsspenning ved DC:
0...0 V
Andre utgangsspenning ved DC:
0...0 V
Tredje utgangsspenning ved DC:
0...0 V
Maks utgangsstrøm 2:
0 A
Maks utgangsstrøm 3:
0 A
Justerbar utgangsspenning:
nei
Kortslutningssikker:
Ja
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Nominell forsyningsspenning ved DC:
0...0 V
Stabilisert utgangsspenning:
Ja
Stabilisert:
Ja
Skinnemontering er mulig:
Ja
Veggmontering:
Ja
For rekkemontasje:
Ja
Innbyggingshøyde:
66 mm
Direktemontering mulig:
Ja
Bredde:
90 mm
Høyde:
53 mm
Dybde:
66 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Transformeren som senker spenningsverdien til riktig nivå.
Mulighet for festing på Din skinne
Spenning inn 230v Ac/Dc
Spenning ut 24v
Strøm ut 0,625A
Maks uttak 15W
Kapsling IP20
Mål 90x53x66mm


