Zamel - ZAMEL ZCM-11/U DIN DIGITALT TIDSUR, 24-230VAC/DC, - ZCM-11/U
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Digital med flerfunksjon
Bredde i antall modulmellomrom - 3
Type driftspenning - AC
Bryterkapasitet glødelamper - 4000 W
Bryterkapasitet lysrør DUO - 4000 VA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5903669011484
Elnummer
6223069
Leverandørens varenummer
ZCM-11/U
Typebeskrivelse
TIDSRELE
Betjeningsmåte:
Digital med flerfunksjon
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Type driftspenning:
AC
Bryterkapasitet glødelamper:
4000 W
Bryterkapasitet lysrør DUO:
4000 VA
Bryterkapasitet parallelle lysrør:
4000 VA
Bryterkapasitet induktive lysrør:
4000 VA
Høyde:
66 mm


