Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Zamel - ZAMEL ZIM-24/12 DIN 24VDC/1A STRØMFORSYNING - ZIM-24/12

KopierKopier
Zamel - ZAMEL ZIM-24/12 DIN 24VDC/1A STRØMFORSYNING

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC

  • Maks utgangsstrøm 1 - 1 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Første utgangsspenning ved DC - 24...24 V

  • Andre utgangsspenning ved DC - 0...0 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5903669011903

Elnummer

6223075

Leverandørens varenummer

ZIM-24/12

Typebeskrivelse

STRØMFORSYNING

Type matespenning:

AC

Maks utgangsstrøm 1:

1 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Første utgangsspenning ved DC:

24...24 V

Andre utgangsspenning ved DC:

0...0 V

Tredje utgangsspenning ved DC:

0...0 V

Maks utgangsstrøm 2:

0 A

Maks utgangsstrøm 3:

0 A

Justerbar utgangsspenning:

nei

Kortslutningssikker:

Ja

Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

230...230 V

Stabilisert utgangsspenning:

Ja

Effektforbruk:

1 VA

Stabilisert:

Ja

Skinnemontering er mulig:

Ja

Veggmontering:

nei

For rekkemontasje:

Ja

Direktemontering mulig:

nei

Bredde:

53 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

66 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

24VDC/1A, likeretter. DIN skinne montasje. 90mm x 53mm x 66mm. IP20.