Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Zamel - ZAMEL ZIM12/25 14VDC/2A STRØMFORSYNING - ZIM12/25

KopierKopier
Zamel - ZAMEL ZIM12/25 14VDC/2A STRØMFORSYNING

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC

  • Første utgangsspenning ved AC - 0...0 V

  • Maks utgangsstrøm 1 - 2 A

  • Utgangseffekt - 24 W

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5903669011781

Elnummer

6223082

Leverandørens varenummer

ZIM12/25

Typebeskrivelse

6223082

Type matespenning:

AC

Første utgangsspenning ved AC:

0...0 V

Maks utgangsstrøm 1:

2 A

Utgangseffekt:

24 W

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Andre utgangsspenning ved AC:

0...0 V

Tredje utgangsspenning ved AC:

0...0 V

Første utgangsspenning ved DC:

12...12 V

Andre utgangsspenning ved DC:

0...0 V

Tredje utgangsspenning ved DC:

0...0 V

Maks utgangsstrøm 2:

0 A

Maks utgangsstrøm 3:

0 A

Justerbar utgangsspenning:

nei

Kortslutningssikker:

Ja

Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

230...230 V

Nominell forsyningsspenning ved DC:

0...0 V

Stabilisert utgangsspenning:

Ja

Stabilisert:

Ja

Skinnemontering er mulig:

Ja

Veggmontering:

nei

For rekkemontasje:

Ja

Innbyggingshøyde:

90 mm

Direktemontering mulig:

nei

Bredde:

53 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

66 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

12VDC/2A, likeretter. DIN skinne montasje. 90mm x 53mm x 66mm. IP20.