Zarges - BUKK 2 x 4 TRINN G411 x L PR - 441433
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Aluminium
Dobbeltrinn - Ja
Stående høyde - 1 m
Antall trinn - 4
Todelt - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072572002181
Elnummer
8819861
Leverandørens varenummer
441433
Typebeskrivelse
8819861
Materiale:
Aluminium
Dobbeltrinn:
Ja
Stående høyde:
1 m
Antall trinn:
4
Todelt:
Ja
Sammenleggbare:
Ja
Med plattform:
nei
Populær, solid og stabil proffbukk i eloksert aluminium som ikke sverter. Lav vekt, smidig størrelse og polstrede trinnforkanter gir høy komfort. Dette gir en unik kombinasjon av komfort, stabilitet og brukervennlighet. Zarges G411 proffbukk finnes i flere størrelser, 2x2 til 2x10 trinn.


