Zarges - BUKK 2X6 TRINN G411 PROFF STIGE GR1 - 41435
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Aluminium
Dobbeltrinn - Ja
Stående høyde - 1,32 m
Todelt - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003866414352
Elnummer
8829334
Leverandørens varenummer
41435
Typebeskrivelse
8829334
Materiale:
Aluminium
Dobbeltrinn:
Ja
Stående høyde:
1,32 m
Todelt:
Ja
Den proffe bukken som gir optimal brukervennlighet og stabilitet. Den har en unik kombinasjon av stabilitet og håndterbarhet i tillegg til meget lang levetid. Sidevangen er elokserte og overflatebehandlet slik at hendene ikke blir tilsvertet. Du unngår derfor å sette merker på vegger og møbler. Typegodkjent
Fortrinn:
Sklisikre trinn
Sidevanger med svertefri overflate
Polstret trinnforkant
Maskinskrudd
Fortrinn:
Sklisikre trinn
Sidevanger med svertefri overflate
Polstret trinnforkant
Maskinskrudd