Zarges - FORLENGERBEN STIGE ISPIGG STIGE GR2 - 40604
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Forlengingsstykke
Materiale - Aluminium
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070458110012
Elnummer
8808130
Leverandørens varenummer
40604
Typebeskrivelse
8808130
Type tilbehør/reservedel:
Forlengingsstykke
Materiale:
Aluminium
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Et uvurderlig hjelpemiddel i skrått terreng eller i trapp. Trinnløs regulerbar ca 40 cm. Fastmonteres med 4 bolter. Er ikke i veien når den ikke er i bruk.Finnes i 2 utgaver: gummifot eller ispigg.