Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Zarges - GUMMISKO Utvendig 48X25MM. SKRÅ - 24438

KopierKopier
Zarges - GUMMISKO Utvendig 48X25MM. SKRÅ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Plast

  • Tilbehør - nei

  • Reservedel - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070458244380

Elnummer

8808169

Leverandørens varenummer

24438

Typebeskrivelse

8808169

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Plast

Tilbehør:

nei

Reservedel:

Ja

Passer til følgende bukker: G411 XL: 2x7 - 2x12 trinn.
Passer til følgende trappestiger: C621 XL: 7 - 10 trinn på bakre stigevanger. Fremre stigevanger skal ha stigesko nr. 24424
G421 XL: 7 - 10 trinn på bakre stigevanger. Fremre stigevanger skal ha stigesko nr. 24424
ZAP Neo: 3 - 8 trinn på bakre stigevanger. Fremre stigevanger skal ha stigesko nr. 24424