Zarges - HJULSETT FOR K424 125MM - 41818
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Egnet for perforert bakplate - nei
Materiale - Andre
Farge - Stål
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003866418183
Elnummer
8801167
Leverandørens varenummer
41818
Typebeskrivelse
8801167
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Egnet for perforert bakplate:
nei
Materiale:
Andre
Farge:
Stål
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Stanseform:
Andre
Skruefeste:
Ja
Hjulsett 125 mm som passer alle K424 XC aluminiumskasser fra Zarges.


