Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Zarges - HJULSETT FOR K424 40 CM 220MM - 41819

KopierKopier
Zarges - HJULSETT FOR K424 40 CM 220MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Egnet for perforert bakplate - nei

  • Materiale - Andre

  • Farge - Stål

  • Tilbehør - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4003866418190

Elnummer

8801168

Leverandørens varenummer

41819

Typebeskrivelse

8801168

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Egnet for perforert bakplate:

nei

Materiale:

Andre

Farge:

Stål

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Stanseform:

Andre

Skruefeste:

Ja

Hjulsett 220 mm som passer alle K424 XC aluminiumskasser fra Zarges.