Zarges - KASSE ALU K424 XC 80X40X46 - 41812
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Aluminium
Totalt antall rom - 1
Høyde - 455 mm
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003866418121
Elnummer
8801161
Leverandørens varenummer
41812
Typebeskrivelse
8801161
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Aluminium
Totalt antall rom:
1
Høyde:
455 mm
Materialkvalitet:
Andre
Rullbar:
Ja
Med skulderreim:
nei
Med teleskophåndtak:
Ja
Med lås:
nei
Med skum:
nei
Med romdelere:
nei
Farge:
Sølv
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
Ja
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
400 mm
Dybde:
800 mm


