Zarges - Kasse ALU K470 IP65 60X40X25 - 40568IP65
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Verktøykasse
Materiale - Aluminium
Totalt antall rom - 1
Høyde - 250 mm
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
K 470 IP65
EAN/GTIN
7070458405682
Elnummer
8829301
Leverandørens varenummer
40568IP65
Typebeskrivelse
8829301
Modell / utførelse:
Verktøykasse
Materiale:
Aluminium
Totalt antall rom:
1
Høyde:
250 mm
Materialkvalitet:
Andre
Med skulderreim:
nei
Med lås:
nei
Med skum:
nei
Med romdelere:
nei
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
Ja
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
400 mm
Dybde:
600 mm


