Zarges - KLAPPSTILLAS PAX BASIS M LUKE 0,55M TOT.HØYDE 1,65 - 53510
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Aluminium
Maks plattformhøyde - 0,55 m
Rullbar - Ja
Maks. Totalhøyde - 1,65 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003866535101
Elnummer
8815306
Leverandørens varenummer
53510
Typebeskrivelse
8815306
Materiale:
Aluminium
Maks plattformhøyde:
0,55 m
Rullbar:
Ja
Maks. Totalhøyde:
1,65 m
Smart og fleksibelt rullestillaskonsept fra Zarges for de som ønsker et lett og ukomplisert stillas med få deler. Pax klappstillas består av en lett og sammenleggbar grunnmodul, ramme med 125mm hjul med brems og plattform med luke. Man kan også bygge på i høyden med påbygningspakker på en meter (plattformhøyder 1,55, 2,55, 3,55 og 4,55 meter). Vi tilbyr komplette pakker med grunnmodulen. S-Plus rekkverksrammene har integrerte stag og er raskere å montere/demontere da det er færre deler.
ProduktbladPDF


