Zarges - MAPPE FOR LOKK DOKUMENT - 41820
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Egnet for perforert bakplate - nei
Materiale - Andre
Farge - Svart
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003866418206
Elnummer
8801169
Leverandørens varenummer
41820
Typebeskrivelse
8801169
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Egnet for perforert bakplate:
nei
Materiale:
Andre
Farge:
Svart
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Stanseform:
Andre
Skruefeste:
nei
Dokumentmappe stor. Mål 42x26x4 cm