Zarges - MONTASJEPLATTFORM M/TRAPP ZAP BRANN GR3 - 53796
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Aluminium
Maks plattformhøyde - 0,99 m
Rullbar - Ja
Maks. Totalhøyde - 1,99 m
Med veltesikring - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Materiale:
Aluminium
Maks plattformhøyde:
0,99 m
Rullbar:
Ja
Maks. Totalhøyde:
1,99 m
Med veltesikring:
nei
Zarges ZAP Montasjeplattform Z 600 i aluminium er en helt ny og effektiv montasjeplattform med trapp. Stillaset kan reguleres i høyden, er perfekt for takarbeid innendørs og er sammenleggbart. Den nye ZAP Montasjeplattformen fra Zarges kombinerer stor arbeidsflate, mobilitet og ikke minst trygg og effektiv adkomst. Innovasjonsteamet hos Zarges har bygget om et klappstillas med mål om å øke komforten for bruker betraktelig.


