Zarges - PLATTFORM 170X60X70CM Z300 STIGE GR2 - 42303
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Aluminium
Stående høyde - 1,7 m
Med plattform - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003866423033
Elnummer
8808309
Leverandørens varenummer
42303
Typebeskrivelse
8808309
Materiale:
Aluminium
Stående høyde:
1,7 m
Med plattform:
Ja
Zarges Arbeidsplattform Z300 er en stor og sammenleggbar plattform i aluminium som er testet og godkjent for 300 kg. Plattformen er på 170 x 60 cm og har en høyde på 70 cm. Smart tilbehør som 1 meters rekkverk (varenr 40042) og hjulsett for enkel forflyttning (varenr 41671) som kan kjøpes separat.


