Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Zarges - PLATTFORMSTIGE JUSTERBAR 2,4 m - 41327

KopierKopier
Zarges - PLATTFORMSTIGE JUSTERBAR 2,4 m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Plattform stige

  • Materiale - Aluminium

  • Antall trinn - 9

  • Antall elementer - 1

  • Nyttelastkapasitet - 150 kg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072572002068

Elnummer

8819849

Leverandørens varenummer

41327

Typebeskrivelse

8819849

Modell / utførelse:

Plattform stige

Materiale:

Aluminium

Antall trinn:

9

Antall elementer:

1

Nyttelastkapasitet:

150 kg

Med plattform:

Ja

Platformhøyde:

2400 mm

Med hjul:

Ja

Meget sikker plattformstige med rekkverk og sikkerhetsbøyle som gjør arbeidet ditt trygt i høyden. Stabilisatorer på hver side gir ekstra sikkerhet mot velting. Uavhengig høydejustering på hver side gjør den ideell til bruk i trapper. Trappen har 2 hjul som gjør den enkel å transportere, stor plattform på 67x44 cm for høy brukerkomfort. Varenr 41326 og 41327 leveres med 2 stabilisatorer, varenr 41328 leveres med 4. Trappen er også sammenleggbar så den tar liten plass sammenlagt. Maks plattformhøyde er 2,35 meter, mål sammenlagt 272x81x39 cm. Trappen er godkjent etter Bra Arbeidsmiljøvalg. Produktbilde er ikke nøyaktig likt produktet.